Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5ZVF0 Mini effektbrytare D Curve 2p 25a 480v | AE7PYX

DAYTON 5ZVF0 Mini effektbrytare D Curve 2p 25a 480v

Finns i lager
Artikel: AE7PYX Modell: 5ZVF0
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
1 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompletterande skydd
Växelspänning480 VAC
AIR-betyg7.5k@480 VDC
Amps25
KurvtypD
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Längd3.21 "
Max. AIR-betyg7.5kA
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
ResetypTermisk magnet
Bredd1.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsMax. TrådstorlekAntal polerBreddPris
DAYTON 5ZVD3 Mini strömbrytare D Curve 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "497SEK
DAYTON 5ZVD4 Mini-brytare D Curve 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "935SEK
DAYTON 5ZVD5 Mini-brytare D Curve 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "95SEK
DAYTON 5ZVD7 Mini strömbrytare D Curve 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "659SEK
DAYTON 5ZVD8 Mini-brytare D Curve 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "411SEK
DAYTON 5ZVD9 Mini-brytare D-kurva 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "410SEK
DAYTON 5ZVE4 Minibrytare D Curve 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "1 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZVF0 Mini effektbrytare D Curve 2p 25a 480v
1 159 kr /enhet