A B Handling: Tillfällig , Grundmaterial: Metall , Infattning: krom , Färg: Grön , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Huvudmaterial: Metall , IP-betyg: 65 , Lampmodultyp: Full spänning , Lamptyp: LED , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: Bevakad, rund
Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, grön
Dayton-belysta tryckknappar är designade för att styra start- eller avstängningstillämpningar i tunga maskiner. Dessa momentana tryckknappar kan ändra funktionen hos manöverdonet (på/av) när spolhuvudet trycks in och återgår omedelbart till ursprungsläget när knappen släpps. De har en grön LED-indikator för att signalera maskinens driftstatus och möjliggöra synlighet i rökiga eller svagt ljus miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa belysta tryckknappar, tillgängliga i 24VAC / DC respektive 120VAC lampmodulspänningsklassificeringar.