Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G201 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AC4NKW

DAYTON 30G201 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Grön

Finns i lager
Artikel: AC4NKW Modell: 30G201
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
800SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
Bezelkrom
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
HuvudmaterialMetall
IP-värde65
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörBevakad, rund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLampmodulens spänningLampspänningPris
DAYTON 30G205 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AC4NLA 30G205120 VAC120 VAC800SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G201 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Grön
800SEK /enhet