DAYTON 5TCL0 Inline-fläkt 13 1/8 tum direkt / enhet 1287 Cfm | AE6JKY

DAYTON 5TCL0 Inline fläkt 13 1/8 tum direkt/driven 1287 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE6JKY Modell: 5TCL0

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Fläktvarvtal1140
CFM @ 0.000-in. SP1287
CFM @ 0.125-in. SP1189
CFM @ 0.250-in. SP1094
CFM @ 0.375-in. SP992
CFM @ 0.500-in. SP873
CFM @ 0.625-in. SP692
Fulllastförstärkare2.2
Höjd19 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.9-1 / 8 "
Inloppshöjd (in.)15-7/8
Inloppsbredd (in.)15-7/8
Max. BHP0.14
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/6
Motorvarvtal1140
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.9-1 / 8 "
Utloppshöjd15.875 "
Utloppsbredd15.875 "
FasSingle
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.7.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7
Varvtalsreglering1DGV1
TypDirektdriven centrifugal
Spänning115
Hjuldiameter13 1 / 8 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)57.15
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMotor HPMotorvarvtalSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 5TCK9 Inline Blower 13 1/8 tum Direct / drive 1948 Cfm | AE6JKX 5TCK96.0/3.0172519480.481/2172514.714.126 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5TCL0 Inline fläkt 13 1/8 tum direkt/driven 1287 Cfm
21 463 kr /enhet