A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 2.000-In. SP: 3078 , CFM @ 2.500-In. SP: 2627 , Höjd: 23 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 22 " , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Uttagshöjd: 19.875 " , Uttagsbredd: 19.875 " , Axel Dia.: 3 / 4 " , Hjulmaterial: Aluminium , Bredd: 23 "
Inlineblåsare, 14 tum
Dayton 14-tums inline fläktar ger ren luft i industriella och kommersiella inomhusutrymmen/byggnader. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus i ett öppet droppsäkert hölje för att klara varierande driftsförhållanden. De har åtkomstpaneler på båda sidor för enkelt underhållsarbete på interna komponenter och kragar på utsidan för att ge en enkel anslutning till kanaler. Dessa fläktar drivs av en enfas permanent delad kondensatormotor för att generera ett högt vridmoment på 2153 RPM. Välj mellan 115VAC och 230VAC märkspänningsfläktar, tillgängliga på Raptor Supplies.