DAYTON 7A0J4 Inline-fläkt 14 tum med 2 hk drivpaket | AF2ZZU

DAYTON 7A0J4 Inline fläkt 14 tum med 2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF2ZZU Modell: 7A0J4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal2153
CFM @ 0.000-in. SP4060
CFM @ 0.125-in. SP4009
CFM @ 0.250-in. SP3958
CFM @ 0.375-in. SP3907
CFM @ 0.500-in. SP3856
CFM @ 0.625-in. SP3800
CFM @ 0.750-in. SP3741
CFM @ 1.000-in. SP3622
CFM @ 1.250-in. SP3494
CFM @ 1.500-in. SP3365
CFM @ 1.75-in. SP3225
CFM @ 2.000-in. SP3078
CFM @ 2.500-in. SP2627
Fulllastförstärkare6.1-5.5/2.8
Höjd23 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Inloppshöjd (in.)19-7/8
Inloppsbredd (in.)19-7/8
Max. BHP2.10
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.10 "
Utloppshöjd19.875 "
Utloppsbredd19.875 "
Fas3
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.0215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 5TCL1 Inline-fläkt 14 1/2 tum direkt / enhet 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.729 344 kr
DAYTON 7A0H7 inline fläkt 14 tum med 3/4 hk drivpaket | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.136 704 kr
DAYTON 7A0H8 Inline-fläkt 14 tum med 3/4 hk drivpaket | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.435 170 kr
DAYTON 7A0J0 Inline-fläkt 14 tum med 1 hk drivpaket | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.438 067 kr
DAYTON 7A0J3 Inline-fläkt 14 tum med 2 hk drivpaket | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.540 917 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0J4 Inline fläkt 14 tum med 2 hk drivpaket
39 913 kr /enhet