DAYTON 5TCL1 Inline-fläkt 14 1/2 tum direkt / enhet 2170 Cfm | AE6JKZ

DAYTON 5TCL1 Inline fläkt 14 1/2 tum direkt/driven 2170 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE6JKZ Modell: 5TCL1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Fläktvarvtal1140
CFM @ 0.000-in. SP2170
CFM @ 0.125-in. SP2061
CFM @ 0.250-in. SP1942
CFM @ 0.375-in. SP1818
CFM @ 0.500-in. SP1666
CFM @ 0.625-in. SP1446
CFM @ 0.750-in. SP1121
Fulllastförstärkare4.7
Höjd23 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.10-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)19-7/8
Inloppsbredd (in.)19-7/8
Max. BHP0.30
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/3
Motorvarvtal1140
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.10-1 / 2 "
Utloppshöjd19.875 "
Utloppsbredd19.875 "
FasSingle
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.10.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.10.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.10.1
Varvtalsreglering1DGV2
TypDirektdriven centrifugal
Spänning115
Hjuldiameter14 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 7A0H7 inline fläkt 14 tum med 3/4 hk drivpaket | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.136 704 kr
DAYTON 7A0H8 Inline-fläkt 14 tum med 3/4 hk drivpaket | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.435 170 kr
DAYTON 7A0J0 Inline-fläkt 14 tum med 1 hk drivpaket | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.438 067 kr
DAYTON 7A0J3 Inline-fläkt 14 tum med 2 hk drivpaket | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.540 917 kr
DAYTON 7A0J4 Inline-fläkt 14 tum med 2 hk drivpaket | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.839 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5TCL1 Inline fläkt 14 1/2 tum direkt/driven 2170 Cfm
29 344 kr /enhet