A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 1.250-In. SP: 5744 , CFM @ 1.500-In. SP: 5485 , CFM @ 1.75-In. SP: 5216 , CFM @ 2.000-In. SP: 4866 , CFM @ 2.500-In. SP: 3898 , Höjd: 28 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 12-1 / 2 " , Max. Djup: 28 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 12-1 / 2 " , Uttagshöjd: 23.875 " , Uttagsbredd: 23.875 " , Axel Dia.: 1" , Hastighets kontroll: Nej , Typ: Centrifugal, med drivpaket , Hjuldiameter: 18 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 28 "
Inline kanalblåsare, Centrifugal, 18 tum
Dayton in-line kanalfläktar tillverkas för applikationer med ren lufttillförsel, inklusive frånluft, insug, returer eller påfyllningssystem. De är försedda med kragar för att underlätta kanalanslutningar. De har dessutom paneler på varje sida som ger snabb åtkomst till fläktens integrerade komponenter. Dessa kanalfläktar har även motorkåpa och lagerkåpa som förbättrar livslängden. Välj från en rad av dessa in-line kanalfläktar tillgängliga i 1/2, 1/3, 3 och 3/4 HP kraftalternativ.