DAYTON 7A0K5 inline fläkt 18 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAF

DAYTON 7A0K5 inline fläkt 18 tum med 3/4 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3AAF Modell: 7A0K5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1037
CFM @ 0.000-in. SP4253
CFM @ 0.125-in. SP4109
CFM @ 0.250-in. SP3955
CFM @ 0.375-in. SP3798
CFM @ 0.500-in. SP3616
CFM @ 0.625-in. SP3408
CFM @ 0.750-in. SP3179
CFM @ 1.000-in. SP2432
Fulllastförstärkare10.2/5.1
Höjd28 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.12-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)23-7/8
Inloppsbredd (in.)23-7/8
Max. BHP0.79
Max. Djup28 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 4 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725/1425
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.12-1 / 2 "
Utloppshöjd23.875 "
Utloppsbredd23.875 "
FasSingle
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.9
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.2
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter18 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.9905
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareMax. BHPMotor HPMotorvarvtalPris
DAYTON 7A0K2 inline fläkt 18 tum med 1/3 hk drivpaket | AF3AAC 7H461 7A0K2-7913244-5.2/2.60.351/31725/142542 267 kr
DAYTON 7A0K3 inline fläkt 18 tum med 1/2 hk drivpaket | AF3AAD 7A0K321759053712-7.2/3.50.521/21725/142544 348 kr
DAYTON 7A0K4 inline fläkt 18 tum med 1/2 hk drivpaket | AF3AAE 7A0K421759053712-2.1-2.2/1.10.521/2172545 621 kr
DAYTON 7A0K6 inline fläkt 18 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAG 7A0K631791037425324322.9-2.8/1.40.793/4172543 330 kr
DAYTON 7A0K7 inline fläkt 18 tum med 3 hk drivpaket | AF3AAH 7A0K761791645674759819.2-8.3/4.23.133175052 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0K5 inline fläkt 18 tum med 3/4 hk drivpaket
44 865 kr /enhet