DAYTON Gränsbrytare


Filter
Förstärkare: Ej tillämplig , Kontaktformulär: Ej tillämplig , Spänningsvärde: Ej tillämplig
StilModellOperating temp.Ställdonets längdStälldonets placeringResaStälldonstilIP-värdeMovementNEMA-betygPris (ex moms)
A
4VZA3
--------98 SEK
B
11X464
-4 grader till 176 grader F.Ej tillämplig★★★★Inte specificeradRullkolv67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13864 SEK
C
11X468
-4 grader till 176 grader F.Ej tillämplig★★★★Inte specificeradTryckstång67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13694 SEK
D
11X472
-4 grader till 176 grader F.Ej tillämplig★★★★Inte specificeradPlunger67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13770 SEK
E
11X473
-4 grader till 176 grader F.Ej tillämpligSidaInte specificeradRullkolv67Horisontell3, 4, 4X, 6P, 131 040 SEK
F
4VZA7
-13 grader till 158 grader F.1.18 "Sida60 graderRullspak66RundstrålandeIP66257 SEK
G
4VZA6
-13 grader till 158 grader F.1.18 "Sida60 graderRullspak66RundstrålandeIP66290 SEK

Gränsbrytare

Dayton gränslägesbrytare används för att ersätta eller bygga nya gränslägesbrytare som består av ett ställdon med rundstrålande rörelse. Dessa manöverhuvuden känner av föremålen när de passerar förbi rörelsegränserna och signalerar omedelbart till kontakterna att göra eller bryta den elektriska anslutningen, och därigenom förhindra maskinfel. De har en innesluten design och kan motstå temperaturer från -13 till 158 grader F med en IP66-klassning för att skydda mot inträngning av damm och skräp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?