Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 11X464 Gränslägesbrytare Huvudrullkolv | AA3WQY

DAYTON 11X464 Gränslägesbrytare Head Top Roller Kolv

Finns i lager
Artikel: AA3WQY Modell: 11X464

Få det Maj 7, Tisdag
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
864SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längdEj tillämplig
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilRullkolv
AmpsEj tillämplig
KontaktformulärEj tillämplig
IP-värde67
MovementVertikal
NEMA-betyg3, 4, 4X, 6P, 13
DriftkraftInte specificerad
Operating temp.-4 grader till 176 grader F.
ResaInte specificerad
SpänningsvärdeEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ej specificerad

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Ställdonets längdStälldonets placeringResaStälldonstilIP-värdeMovementNEMA-betygPris
DAYTON 11X468 Gränslägesbrytare Toppstångkolvkolv | AA3WRC 11X468-4 grader till 176 grader F.Ej tillämplig★★★★Inte specificeradTryckstång67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13694SEK
DAYTON 11X472 Gränslägesbrytare Head Top Kolv Vertikal | AA3WRG 11X472-4 grader till 176 grader F.Ej tillämplig★★★★Inte specificeradPlunger67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13770SEK
DAYTON 11X473 Gränslägesbrytare Huvudrullkolv | AA3WRH 11X473-4 grader till 176 grader F.Ej tillämpligSidaInte specificeradRullkolv67Horisontell3, 4, 4X, 6P, 131 040 kr
DAYTON 4VZA6 Gränslägesbrytare Stål Rullhuvud Rundriktning | AD9ZGR 4VZA6-13 grader till 158 grader F.1.18 "Sida60 graderRullspak66RundstrålandeIP66290SEK
DAYTON 4VZA7 Gränslägesbrytarehuvud Justerbart spakarmshuvud Omnidirektional | AD9ZGT 4VZA7-13 grader till 158 grader F.1.18 "Sida60 graderRullspak66RundstrålandeIP66257SEK
DAYTON 4VZA3 Gränslägesbrytarhuvud, vertikalt | CJ2RMR 4VZA3--------98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11X464 Gränslägesbrytare Head Top Roller Kolv
864SEK /enhet