DAYTON Justerbara aluminiumspjäll


Filter
Flänsbredd: 2" , Inre bredd: 24 till 42 " , Material: 3003 Aluminium , Max. Hastighet: 3000 fpm , Monteringshål Storlek: 9/32 x 1/2 " , Yttre bredd: 28 till 46 " , Typ: Fast höjd, justerbar bredd
StilModellFritt områdeInuti höjdenAntal BladesUtanför höjdPris (ex moms)
A
2FTV4
0.740 till 1.310 Square-Ft.14 "118 "4 653 SEK
A
2FTV9
0.980 till 1.750 Square-Ft.18 "222 "5 077 SEK

Justerbara aluminiumspjäll

Dayton-intagsgaller är designade för att skapa anpassade ventilationsöppningar i lager och tillverkningsanläggningar. De har flikförsedda lameller för att säkerställa säker låsning vid installation och är justerbara i bredd för att rymma en rad väggöppningar. De har slitstarka aluminiumramar för att tåla tuffa utomhusmiljöer. Välj från ett brett utbud av dessa jalusier, tillgängliga i 14 & 18 tums höjder Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?