DAYTON 2FTV4 Louver Justerbar med 28 till 46 tum aluminium | AB9WFN

DAYTON 2FTV4 spjäll justerbar med 28 till 46 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AB9WFN Modell: 2FTV4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
Flänsbredd2"
Fritt område0.740 till 1.310 Square-Ft.
Inuti höjden14 "
Inre bredd24 till 42 "
Material3003 Aluminium
Max. Avgas (CFM)2240
Max. Intag (CFM)1565
Max. Hastighet3000 fpm
Min. Väggöppning (in.)14H x 24W
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
Antal Blades1
Utanför höjd18 "
Utanför bredd28 till 46 "
TypFast höjd, justerbar bredd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.771
Fartygets höjd (cm)72.39
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenAntal BladesUtanför höjdPris
DAYTON 2FTV9 Jalusi justerbar med 28 till 46 tum aluminium | AB9WFU 2FTV90.980 till 1.750 Square-Ft.18 "222 "5 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2FTV4 spjäll justerbar med 28 till 46 tums aluminium
4 653 kr /enhet