DAYTON 2FTV9 Jalusi justerbar med 28 till 46 tum aluminium | AB9WFU

DAYTON 2FTV9 spjäll justerbar med 28 till 46 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AB9WFU Modell: 2FTV9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
Flänsbredd2"
Fritt område0.980 till 1.750 Square-Ft.
Inuti höjden18 "
Inre bredd24 till 42 "
Material3003 Aluminium
Max. Avgas (CFM)2875
Max. Intag (CFM)2010
Max. Hastighet3000 fpm
Min. Väggöppning (in.)18H x 24W
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
Antal Blades2
Utanför höjd22 "
Utanför bredd28 till 46 "
TypFast höjd, justerbar bredd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)72.9
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenAntal BladesUtanför höjdPris
DAYTON 2FTV4 Louver Justerbar med 28 till 46 tum aluminium | AB9WFN 2FTV40.740 till 1.310 Square-Ft.14 "118 "4 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2FTV9 spjäll justerbar med 28 till 46 tums aluminium
5 077 kr /enhet