DAYTON Lågspänningsmekaniska termostater, vit


Filter
Färg: White
StilModellKontrollområdeDjupHöjdMonteringTerminalbeteckningarSpänningBreddPris (ex moms)
A
1UHE6
40 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "293 SEK
B
1UHE9
40 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "340 SEK
C
1UHE7
40 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "280 SEK
D
4PU46
50 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "5"Horisontellt eller vertikaltR, Y, G20 VAC till 30 VAC3.25 "312 SEK
E
4PU45
50 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "3.25 "Horisontellt eller vertikaltR, W.24 VAC5"473 SEK
F
4PU47
50 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "5"Horisontellt eller vertikaltRH, RC, Y, W, G20 VAC till 30 VAC3.25 "419 SEK

Lågspänningsmekaniska termostater, vit

Dayton mekaniska lågspänningstermostater är idealiska för klimatkontroll och energikostnadsminskningar i kommersiella utrymmen när de används med konventionella värme- eller kylsystem. Dessa termostater visar temperaturer i Fahrenheit eller Celsius för att mekaniskt kontrollera temperaturer från 40 / 50 till 90 grader F. Utvalda modeller har fläktkontroll för att leverera ett högt flöde av varm eller kall luft. Välj från ett brett utbud av dessa termostater, tillgängliga i värme & kyla, endast kyla och endast värmesystem omkopplingar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?