Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PU47 Low V Thermostat 1h 1c Vit | AD9DTN

DAYTON 4PU47 Low V Termostat 1h 1c Vit

Finns i lager
Artikel: AD9DTN Modell: 4PU47
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
FärgWhite
Kontrollområde50 grader till 90 grader F.
Djup1-5 / 16 "
FläktbyteAuto-på
Höjd5"
MonteringHorisontellt eller vertikalt
StrömmetodTrådbunden
SystembyteVärmeavkylning
TerminalbeteckningarRH, RC, Y, W, G
Spänning20 VAC till 30 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk övergång (Nej)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDjupHöjdMonteringTerminalbeteckningarSpänningBreddPris
DAYTON 1UHE6 Low V Thermostat 1h 1c Vit | AB3NBN 1UHE640 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "264SEK
DAYTON 1UHE7 Låg V-termostat Cool endast elektronisk | AB3NBP 1UHE740 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "300SEK
DAYTON 1UHE9 Termostat med låg V 1 timme elektronisk vit | AB3NBR 1UHE940 grader till 90 grader F.1.25 "4.25 "VertikalRH, C, W-3.62 "340SEK
DAYTON 4PU45 Low V Thermostat Only Heat White | AD9DTL 4PU4550 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "3.25 "Horisontellt eller vertikaltR, W.24 VAC5"507SEK
DAYTON 4PU46 Låg V -termostat Cool Only White | AD9DTM 4PU4650 grader till 90 grader F.1-5 / 16 "5"Horisontellt eller vertikaltR, Y, G20 VAC till 30 VAC3.25 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PU47 Low V Termostat 1h 1c Vit
448SEK /enhet