DAYTON Manuell kedjelift


Filter
Monteringstyp: Krokmonterad - ingen vagn
StilModellHissBromsDjupLastkapacitetMin. Mellan krokarBreddKroköppningBostadsdjupPris (ex moms)
A
1VW54
8 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 481 SEK
B
38EV08
10 ft.Självjusterande broms-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "3 647 SEK
A
1VW58
10 ft.Ladda aktiverad broms5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-7 033 SEK
C
38EV05
10 ft.Självjusterande broms-2000 lb.14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "2 374 SEK
D
38EV11
10 ft.Självjusterande broms-6000 lb.22 "-1.5 "7-9 / 16 "10 020 SEK
E
1VW51
10 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 808 SEK
F
1VW61
10 ft.Ladda aktiverad broms7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-6 559 SEK
F
1VW55
10 ft.Ladda aktiverad broms5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-4 131 SEK
G
38EV02
10 ft.Självjusterande broms-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "5 937 SEK
H
38EV09
15 ft.Självjusterande broms-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "13 186 SEK
I
38EV06
15 ft.Självjusterande broms-2000 lb.14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "8 110 SEK
J
1VW59
15 ft.Ladda aktiverad broms5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-7 808 SEK
E
1VW52
15 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-4 737 SEK
K
38EV03
15 ft.Självjusterande broms-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "2 848 SEK
L
38EV12
15 ft.Självjusterande broms-6000 lb.22 "-1.5 "7-9 / 16 "4 671 SEK
F
1VW62
15 ft.Ladda aktiverad broms7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-7 955 SEK
F
1VW56
15 ft.Ladda aktiverad broms5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-5 446 SEK
M
38EV04
20 ft.Självjusterande broms-1000 lb.12.625 "-15 / 16 "5-9 / 32 "8 568 SEK
E
1VW53
20 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-6 174 SEK
F
1VW57
20 ft.Ladda aktiverad broms5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-6 307 SEK
N
38EV13
20 ft.Självjusterande broms-6000 lb.22 "-1.5 "7-9 / 16 "6 003 SEK
A
1VW60
20 ft.Ladda aktiverad broms5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-10 225 SEK
F
1VW63
20 ft.Ladda aktiverad broms7"6000 lb.21.625 "9.125 "1.5 "-13 708 SEK
O
38EV07
20 ft.Självjusterande broms-2000 lb.14.5 "-1-3 / 32 "6-1 / 16 "8 026 SEK
P
38EV10
20 ft.Självjusterande broms-4000 lb.17.125 "-1.187 "7-9 / 16 "4 443 SEK

Manuell kedjelift

DAYTON manuella kedjeliftar har en kompakt konstruktion med försmorda kullager och precisionsbearbetade kugghjul för smidiga lyft, perfekt för användning i kommersiella byggnader, lager, förvaringsutrymmen och fabriker. Dessa kedjeliftar med lågt utrymme har genomhärdade kedjor med värmebehandlade krokar i legerat stål för att tåla belastning upp till 6000 lb. DAYTON-lyftanordningar har säkerhetslåsande krokar för att förhindra oavsiktlig glidning av lasten och en standardlastbegränsare för att förhindra lyft från lyfta laster över nominell kapacitet. Raptor Supplies har ett stort urval av DAYTON kedjeliftar i 8, 10, 15 & 20 ft längder, samt självjusterande och belastningsaktiverade bromsvarianter för ökad säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?