DAYTON 1VW55 Manuell kedjelift 2000 Lb. Lyft 10 fot | AB3XQW

DAYTON 1VW55 Manuell kedjetelfer 2000 Lb. Lyft 10 fot

Finns i lager
Artikel: AB3XQW Modell: 1VW55

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell kedjelift
BromsLadda aktiverad broms
Djup5.187 "
Kroköppning1-1 / 16 "
Längd15 "
Hiss10 ft.
Lastkapacitet2000 lb.
Min. Mellan krokar15.375 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last80 lb.
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHissBromsDjupLastkapacitetMin. Mellan krokarBreddKroköppningBostadsdjupPris
DAYTON 1VW51 Manuell kedjelift 1000 Lb. Lyft 10 fot | AB3XQR 1VW5110 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 808 kr
DAYTON 1VW52 manuell kedjelift 1000 Lb. Lyft 15 fot | AB3XQT 1VW5215 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-4 737 kr
DAYTON 1VW53 Manuell kedjelift 1000 Lb. Lyft 20 fot | AB3XQU 1VW5320 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-6 174 kr
DAYTON 1VW54 Manuell kedjelift 1000 Lb. Lyft 8 fot | AB3XQV 1VW548 ft.Ladda aktiverad broms4.5 "1000 lb.13.375 "5.25 "7 / 8 "-3 481 kr
DAYTON 1VW56 Manuell kedjelift 2000 Lb. Lyft 15 fot | AB3XQX 1VW5615 ft.Ladda aktiverad broms5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-5 446 kr
DAYTON 1VW57 Manuell kedjelift 2000 Lb. Lyft 20 fot | AB3XQY 1VW5720 ft.Ladda aktiverad broms5.187 "2000 lb.15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-6 307 kr
DAYTON 1VW58 manuell kedjelift 4000 Lb. Lyft 10 fot | AB3XQZ 1VW5810 ft.Ladda aktiverad broms5.75 "4000 lb.18.875 "7.88 "1.375 "-7 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1VW55 Manuell kedjetelfer 2000 Lb. Lyft 10 fot
4 131 kr /enhet