Dayton 21C004 horisontell bandsåg är idealisk för sin manuella skärprecision vid metallbearbetning och tillverkning. Denna horisontella bandsågmaskin är lämplig för att göra horisontella snitt i gjutjärn, brons, aluminium, verktygsstål och plastarbetsstycken, vilket ger effektivitet och noggrannhet.
Användningsområden:
Dayton 21C004 horisontell bandsåg används i metallbearbetnings-, maskin- och tillverkningsbutiker för snabb och högkvalitativ skärning av gjutjärn, brons, aluminium, verktygsstål och plastarbetsstycken.
Funktioner:
- Denna horisontella bandsåg från Dayton använder ett horisontellt, tandat blad för att skära igenom metallarbetsstycken.
- Detta blad rör sig i en kontinuerlig slinga och ansvarar för skärverkan.
- Arbetsstycket hålls säkert på plats med hjälp av ett skruvstycke eller klämmekanism för att säkerställa stabilitet under skärprocessen.
- Operatörer kan justera skärhastigheten och matningshastigheten för att passa olika material och tjocklekar, vilket ger mångsidighet i skärkapacitet.
- Dessutom är ett kylvätskesystem ofta integrerat för att smörja och kyla bladet, vilket förhindrar överhettning och förlänger dess livslängd.
Installation:
- Bandsågen måste placeras på en plan, jämn yta.
- Bra belysning och korrekt strömförsörjning krävs för korrekt drift.
- Jordningskontakten ska anslutas direkt till ett korrekt installerat och jordat 3-stifts, jordat uttag.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur sänker man en horisontell bandsåg?
A. Med matningshastigheten inställd på noll, koppla ur nödstoppet (vrid vredet moturs tills det hoppar ut). Tryck på matningsknappen och vrid hastighetsratten för att sänka sågbandshuvudet. Håll ett öga på nedstigningshastigheten och sänk bladet tills det är precis ovanför arbetsstycket.
F. Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell bandsåg?
A. Horisontella bandsågar kan skära de hårdaste metallerna men vertikala bandsågar kan endast användas för att skära böjliga, mjuka metaller. Horisontella sågar använder mycket kraft för att skära hårdmetall medan vertikala sågar använder mindre kraft.
F. Hur fungerar en bandsåg för metall?
A. Bandsågar är elverktyg som har ett ögla skärblad i metall spänt över två remskivor. Den övre remskivan håller kvar och styr bladet, medan den undre remskivan varierar hastigheten. Blad med högre TPI ger jämnare skärkanter medan blad med lägre TPI gör det lätt att skära igenom tjockare metallmaterial.
F. Kan bandsågsblad slipas?
A. Du bör kunna slipa bladet 2 till 3 gånger innan du behöver byta bladet helt. Om du funderar på att slipa ditt bandsågblad kan du antingen slipa bladet manuellt eller använda en mekanisk skärpningsmaskin.
F. Vilka allmänna säkerhetsinstruktioner rekommenderas när du använder Dayton 21C004 horisontell bandsåg?
A.
- Bär ordentliga kläder. Bär inte löst sittande kläder, handskar, slipsar, ringar, armband eller andra smycken som kan fastna i maskinens rörliga delar.
- Bär skyddande håröverdrag för att innehålla långt hår.
- Bär skyddsskor med halkfria sulor.
- Bär skyddsglasögon som uppfyller USA:s ANSI Z87.1-standarder. Vardagsglasögon har bara slagtåliga glas. De är INTE skyddsglasögon.
- Bär en ansiktsmask eller dammmask om arbetet är dammigt.
- Var uppmärksam och tänk klart. Använd aldrig elverktyg när du är trött, berusad eller tar medicin som orsakar dåsighet.
- Håll arbetsområdet rent. Röriga arbetsområden leder till olyckor.
- Använd inte elverktyg i farliga miljöer. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Utsätt inte elverktyg för regn.
- Arbetsområdet ska vara ordentligt upplyst.
- Lämpliga eluttag bör finnas tillgängliga för verktyget. Anslut 120 volt enfaskontakter direkt i korrekt jordade uttag med tre stift.