DAYTON BANDSAG 1 bandsåg, 7 x 8 tums storlek, 150 till 255 SFPM, 45 grader, 14/7A, 1 fas | AB6KQA 21UM99

DAYTON Bandsåg-1 bandsåg, 7 x 8 tum, 150 till 255 SFPM, 45 grader, 14/7A, 1 fas

Finns i lager
Artikel: AB6KQA Modell: BANDSAG 1Korsreferens: 21UM99

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Amps14 / 7A
Förstärkare AC14/7
Bladtjocklek0.032 "
Bladhjul Dia.11.5 "
Skärvinkel45 grader
Skärkapacitet Rektangel7 "x 8"
Kapkapacitet rund7"
Skärkapacitet Fyrkant7"
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60
MaterialMetall
Max. Bladlängd93 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Max. Skärtjocklek7"
Min. Knivbredd3 / 4 "
Geringsvinkelområde45 grader
Gerings kapacitet45 grader
Antal hastighetsinställningar3
DriftManuell
Övergripande djup18 "
Totala höjden41 "
Total bredd48 "
Fas1
Rektangulär skärkapacitet7 "x 8"
Rund skärkapacitet7"
RPM1725
SFPM-intervall150 255 till XNUMX XNUMX SFPM
Hastigheter125, 215, 270 SFPM
TypHorisontell
Spänning120 / 240V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 155.25
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8465910064
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Dayton horisontell bandsåg används för precisionsskärning av material, såsom metall, plast och trä till önskade former och storlekar. Denna såg är lämplig för metallbearbetningsbutiker, tillverknings- och tillverkningsenheter. Den våta funktionen indikerar att den använder ett kylvätske-/smörjsystem för att förbättra skäreffektiviteten och bladets livslängd. Denna bandsåg har en kapacitet på 2.5 gallon för kylvätska och har en automatisk avstängningsmekanism i slutet av varje snitt. Denna maskin inkluderar en enfas kylvätskepump med en slang. Den använder en direktdriven växellåda för kraftöverföring. Denna såg har kraftiga hjul för enkel rörlighet och har hydraulisk matningskontroll för exakt sågning. Den levereras med ett munstycke och flödeskontrollventil för effektiv kylvätskefördelning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken effektkapacitet har motorn?

A. Denna bandsåg är utrustad med en 1 HP motor som kan arbeta med antingen 115V / 230V.

F. Hur kan jag underhålla kylvätskan/smörjsystemet?

A.

  • Kontrollera kylvätskenivån regelbundet för att upprätthålla effektiv kylning och smörjning.
  • Säkerställ effektiv prestanda genom att rengöra eller byta kylvätskefilter efter behov.
  • Upprätthåll skärkvaliteten genom att övervaka och byta kylvätska om den blir förorenad.
  • Optimera kylningen genom att justera flödeskontrollventilen för korrekt kylvätskefördelning.
  • Håll kylvätskepumpen skräpfri och väl underhållen för konsekvent drift.
  • Förhindra störningar genom att inspektera och rensa slangar och munstycken från läckor eller blockeringar.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag följa när jag använder denna Dayton horisontella bandsåg?

A.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar.
  • Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt.
  • Håll händer och fingrar borta från bladet och rörliga delar.
  • Håll bladskydd och säkerhetssköldar på plats.
  • Vet var nödstoppsknappen finns.
  • Undvik löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
  • Säkerställ korrekt belysning i arbetsområdet.
  • Stå med en stabil ställning och hållning.
  • Tillåt endast utbildad personal att använda maskinen.
  • Inspektera regelbundet bladet för skador och spänningar.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSFPM-intervallHastigheterSpänningPris
DAYTON 21C004 Bandsåg, 7 x 12 tum, 86 till 260 SFPM, 45 grader, 12/6A, 1 fas | AB6EJX 21C00412/6A86 till 260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC27 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON Bandsåg-1 bandsåg, 7 x 8 tum, 150 till 255 SFPM, 45 grader, 14/7A, 1 fas
37 676 kr /enhet