A lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Ram: 56 , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: Energimedvetna , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.25 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Trefasmotorer, 1-1/2 hk effekt, stålram
Dayton växelströmsmotorer för allmänna ändamål är designade för att fungera i applikationer med högt vridmoment, idealiska för icke-farliga applikationer, såsom kompressorer, fläktar, transportörer, pumpar, materialhantering och verktygsmaskiner. Till skillnad från enfasmodeller kräver dessa enheter inte start-/körkondensatorer eller centrifugalomkopplare som kan gå sönder eller slitas, vilket kan orsaka problem som motoravstängning, överhettning och vibrationer. De har rullade stålramar för hållbarhet och kullager för en smidig och kontinuerlig drift. Välj från ett brett utbud av dessa trefasmotorer, tillgängliga i öppna droppsäkra och helt slutna fläktkylda kapslingar.