DAYTON Tornljusmonteringsrör


Filter
Längd: 2 7 / 10 " , Drifttemp.: -30 grader till 60 grader C. , Betyg: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13 , Underkategori: Bas , Bredd: 1.25 "
StilModellFärgDiameterHöjdHusets materialArtikelPris (ex moms)
A
30XT51
Svart70mm4 13 / 32 "NylonBasenhet88 SEK
B
26 17ZTXNUMX
Silver3 3 / 20 "10.25 "AluminiumMonteringsrör547 SEK
C
26 16ZTXNUMX
Silver20mm9.5 "AluminiumMonteringsrör364 SEK

Tornljusmonteringsrör

Dayton monteringsrör skapar anpassade tornlampor för att indikera status för utrustning och processer i industriella applikationer. Dessa enheter har aluminium / nylonhölje för att ge korrosionsbeständighet och utmärkt elektrisk och värmeledningsförmåga. De innehåller långa rör för att skapa anpassade ljusenheter i krävande applikationer för att ge omedelbar kommunikation och hjälpa personal att övervaka och kontrollera produktionskvaliteten. Välj bland ett omfattande utbud av dessa monteringsrör, tillgängliga i höjderna 4-13/32, 9-1/2 och 10-1/4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?