DAYTON Linjära ställdon, maskgar


Filter
Kondensator ingår: Ja , Kondensator krävs: Ja , Växelmaterial: Stål , Växlar: Worm , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C / 104 grader F , Motortyp: Permanent delad kondensator , Arbetsfrekvens: 60 Hz , Skruvtyp: Höjdpunkt , Resa: 12 " , Spänning: 115 VAC
StilModellDuty CycleKapslingstypFulllastförstärkareIndragen längdFartTermisk skyddPris (ex moms)
A
1XFY1
25%Helt sluten ej ventilerad1.420 "19.4 tum / minutAutomatisk återställning9 623 SEK
A
1XFX9
25%Helt sluten ej ventilerad1.420 "8.4 tum / minutAutomatisk återställning7 261 SEK
B
1XFX6
25%Helt sluten fläktkyld4.220.5 "-Automat24 477 SEK
B
1XFX7
25%Helt sluten fläktkyld4.220.5 "-Automat14 126 SEK

Linjära ställdon, maskgar

Dayton linjära ställdon omvandlar rotationsrörelser hos AC- eller DC-motorer till linjära rörelser och ger både tryck- och dragrörelser. De har stålkonstruktion för att motstå korrosion och har en enkel design med minimalt med rörliga delar. Dessa ställdon har interna, justerbara gränslägesbrytare för användarkontroll i positioneringsapplikationer. De är integrerade med enkelledade, rullade gänglyftskruvar för hållbarhet. Inbyggda snäckväxlar möjliggör tyst växlingsreduktion. Dessa enheter har antingen helt slutna fläktkylda eller icke-ventilerade kapslingar och yttre rör för att skydda muttrar och skruvar från damm. De finns i automatiska och automatiska återställningsvarianter för termiskt skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?