Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G248 E-Stop Tryckknapp Oupplyst 22mm 1NC Röd | AC4NMX

DAYTON 30G248 Nödstoppstryckknapp obelyst 22mm 1NC Röd

Finns i lager
Artikel: AC4NMX Modell: 30G248
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhålls Push / Pull
BezelPlast
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialNitrilgummi
MaterialPlast
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Upplyst / ej upplyst (icke upplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärPris
DAYTON 30G250 E-Stop Tryckknapp Oupplyst 22mm 1NO / 1NC | AC4NMZ 30G250Underhålls Push / Pull med utlösare1NO / 1NC914SEK
DAYTON 30G252 E-Stop Tryckknapp Oupplyst 22mm 1NC Röd | AC4NNB 30G252Underhålls med Turn to Release1NC559SEK
DAYTON 30G254 E-Stop Tryckknapp Oupplyst 22mm 1NO / 1NC | AC4NND 30G254Underhålls med Turn to Release1NO / 1NC685SEK
DAYTON 30G256 E-Stop Tryckknapp Oupplyst 22mm 1NC Röd | AC4NNF 30G256Underhållen nyckelutgåva1NC368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G248 Nödstoppstryckknapp obelyst 22mm 1NC Röd
572SEK /enhet