Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GTF6 Propeller 16 tum 5/8 hål 2660 Cfm | AC9HVZ

DAYTON 3GTF6 Propeller 16 Inch 5/8 Bore 2660 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9HVZ Modell: 3GTF6

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-in. SP2660
CFM @ 0.125-in. SP2200
CFM @ 0.250-in. SP1780
CFM @ 0.375-in. SP1390
CFM @ 0.500-in. SP1050
kilspår3/16 'W och 3/32' D
Max. Varvtal1725
Antal Blades4
Tonhöjd27 grader
Propeller Dia.16 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP1/4
RotationCW inför utsläpp
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)43.43
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (2)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
DAYTON 3GTE8 Propeller 16 tum 1/2 borrning 2660 Cfm | AC9HVR 3GTE81 / 2 "2 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GTF6 Propeller 16 Inch 5/8 Bore 2660 Cfm
2 039 kr /enhet