A Lager typ: Tätat kullager (motorlager) , Avtappningsplugg: 180 Från inloppsporten , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56C , Höjd: 7.5 " , Husmaterial: Gjutjärn , HP: 5 , Impeller Material: Bronze , Impellertyp: Regenerativ turbin , Inlopp: 1-1 / 4 " , Inloppstryck: 200 PSI , Längd: 17.375 " , Max. Höljetryck: 300 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 25 mikron , Max. Vätskeviskositet: 250 XNUMX SSU , Max. Tryck: 300 psi , Max. Specifik gravitation: 1.00 SP , Motorkapsling: TEFC , NEMA/IEC ram: 56C , Utlopp: 1" , Fas: 3 , Portrotation: 90 steg , Skruvmaterial: Stål , Förseglingsapplikation: Lågt flöde, högt huvud , Tätningsmaterial: Kol, keramik, bunka , Tätningstyp: Typ 21 , Spänning: 208-230/460 , Volute Material: Gjutjärn, monterad i brons , Bredd: 8.12 "
Turbinpumpar, 5 hk
Dayton 5 hk turbinpumpar används i omvänd osmosfiltrering, vattenreningsanläggningar, sprayutrustning, panntillförsel och vätskeöverföringsapplikationer. Dessa turbinpumpar är integrerade med tätade kullager för låg rotationsfriktion och förhindrar läckage av smörjmedel. De levererar flödeshastigheter på upp till 40.6 gpm vid 20 psi och kan motstå vätsketemperaturer från -20 till 230 grader F.