DAYTON 4UP61 Pumpturbin 5 hk | AD9TUA

DAYTON 4UP61 Pumpturbin 5 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9TUA Modell: 4UP61

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Bearing TypeTätat kullager (motorlager)
Bästa effektivitet GPM @ Head18.0 GPM @ 120 PSI
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head11.2-21.5 GPM @ 240-32 ft
ByggBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös förnickling och utbytbar bronsaxelhylsa
Avtappningsplugg180 Från inloppsporten
DutyKontinuerlig
Ram56C
GPM @ 10 PSI22.3
GPM @ 100 PSI18.2
GPM @ 20 PSI22.0
GPM @ 30 PSI21.3
GPM @ 50 PSI20.5
GPM @ 60 PSI20
GPM @ 75 PSI19.3
Höjd7.5 "
Husets materialGjutjärn
HP5
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypRegenerativ turbin
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck200 PSI
Längd17.375 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser25 mikron
Max. Flytande viskositet250 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 F
Max. Tryck300 psi
Max. Specifik gravitation1.00 SP
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas, TEFC
NEMA / IEC-ram56C
Classic Outlet1"
Fas3
Portrotation90 steg
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationLågt flöde, högt huvud
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypTyp 21
TypBronsmonterad
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn, monterad i brons
Vättade materialGjutjärn, bronsmonterad
Bredd8.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413810020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM @ 150 PSI (15.6)

Produktvarianter

ProduktModellBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadByggGPM @ 20 PSIMax. Flytande temp.motortypVättade materialPris
DAYTON 4UP65 Pumpturbin 5 hk | AD9TUE 4UP6532.8 GPM @ 120 PSI33.0-37.5 GPM @ 117-63 ftBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten40.6230 F3-fasCI, Brons, Kol, Keramik, Buna N41 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UP61 Pumpturbin 5 Hk
44 190 kr /enhet