DAYTON Tryck för att testa Pilot Light Complete


Filter
Lamptyp: LED , Linsmaterial: Plast , Linstyp: Fresnel , Ersättningslampor: N / A , Form: Runda , Storlek: 30mm , Terminalanslutning: Tryckplatta
StilModellGrundmaterialBody MaterialFärgLampmodulstypLampspänningNEMA-betygSpänningPris (ex moms)
A
30G408
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningGrönFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 958 SEK
B
30G417
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningRedTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC4 488 SEK
C
30G410
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningBärnstenFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC584 SEK
D
30G423
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningRedFull spänning120 VAC4, 13120 VAC2 958 SEK
E
30G418
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningGrönTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC2 810 SEK
F
30G409
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningBlåFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 958 SEK
G
30G407
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningRedFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 958 SEK
H
30G416
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningWhiteTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC2 810 SEK
A
30G424
MetallFörkromad zinkgjuten gjutningGrönFull spänning120 VAC4, 13120 VAC2 958 SEK
I
30G411
PlastPlastRedFull spänning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 858 SEK
J
30G412
PlastPlastGrönFull spänning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 858 SEK
K
30G428
PlastPlastBlåFull spänning120 VAC4, 4X, 13120 VAC2 858 SEK
L
30G429
PlastPlastBärnstenFull spänning120 VAC4, 4X, 13120 VAC2 858 SEK

Tryck för att testa Pilot Light Complete

Dayton testa pilotljus kompletta konstruktioner tillverkas för att signalera när maskinprocesser har stannat eller startat. De kan monteras bekvämt på maskiner, instrumentpaneler eller i kontrollrum i tillverkningsanläggningar, kemiska fabriker och labb. Välj från en rad av dessa pilotljus för att testa, tillgängliga i gula, blå, gröna, röda och vita färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?