Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G409 Pilotlampa Led 24vac / dc 30mm Kromblå | AC4NVT

DAYTON 30G409 Pilotljus Led 24vac/dc 30mm Krom Blå

Finns i lager
Artikel: AC4NVT Modell: 30G409
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
2 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck för att testa pilotljuset
GrundmaterialMetall
Body MaterialFörkromad zinkgjuten gjutning
FärgBlå
LampmodulstypFull spänning
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
Lens MaterialPlast
Lens TypeFresnel
NEMA-betyg4, 13
ByteslamporN / A
FormaRunda
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Spänning24 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialFärgLampmodulstypLampspänningNEMA-betygSpänningPris
DAYTON 30G407 Pilotlampa Led 24vac / dc 30mm Krom Röd | AC4NVQ 30G407MetallFörkromad zinkgjuten gjutningRedFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 958 kr
DAYTON 30G408 Pilotljus Led 24vac/dc 30mm Kromgrön | AC4NVR 30G408MetallFörkromad zinkgjuten gjutningGrönFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC2 958 kr
DAYTON 30G410 Pilotlampa Led 24vac / dc 30mm Chrome Amber | AC4NVU 30G410MetallFörkromad zinkgjuten gjutningBärnstenFull spänning24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC584SEK
DAYTON 30G411 Pilot Light LED 24vac/dc 30mm Plaströd | AC4NVV 30G411PlastPlastRedFull spänning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 858 kr
DAYTON 30G412 Pilotljus Led 24vac/DC 30mm Plast Grön | AC4NVW 30G412PlastPlastGrönFull spänning24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC2 858 kr
DAYTON 30G416 Pilotljus Led 120vac 30mm Krom Vit | AC4NWA 30G416MetallFörkromad zinkgjuten gjutningWhiteTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC2 810 kr
DAYTON 30G417 Pilotlampa Led 120vac 30mm Krom Röd | AC4NWB 30G417MetallFörkromad zinkgjuten gjutningRedTransformator6 VAC/DC4, 13120 VAC4 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G409 Pilotljus Led 24vac/dc 30mm Krom Blå
2 958 kr /enhet