A B lager: Boll , Bladmaterial: Polybutylen , Höjd: 6.75 " , Husfinish: Svart , Husmaterial: Aluminium , Hz: 50/60 , Max. Omgivningstemperatur: 158 grader F , Motorisolering: Klass A , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Fas: 1 , Kräver: Sladduppsättning (ingår ej) , Form: Runda , Spänning: 115 VAC , Bredd: 5 15 / 16 "
Standard runda axiella fläktar
Dayton runda axialfläktar är designade för att tillföra frisk luft och för att ta ut luften från returluftsgravar, roterande filter. De har ett cirkulärt hölje som passar en rund öppning för kylutrustning i en kapsling. Dessa utrustningskylfläktar behöver försumbart utrymme för installation och används för att ersätta runda fläktar i befintliga installationer. Välj från en rad av dessa runda axialfläktar, tillgängliga i PSC och skuggade polmotortyper.