Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTK7 Axialfläkt 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 tum bredd | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 axialfläkt 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC3DLP Modell: 2RTK7
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
891SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.48
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP200
dBA55
Djup2"
Elektriska anslutningar12 "Leads
Fläkt RPM2950
Höjd6.75 "
HusfinishSvart
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC6-3 / 8 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
FormaRunda
Termisk skyddImpedans
Spänning115 VAC
Watt36
Bredd5 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTermisk skyddAmpsCFM @ 0.000-in. SPWattdBADjupElektriska anslutningarFläkt RPMPris
DAYTON 2RTK9 Axialfläkt 115vac | AC3DLR 2RTK9Bil1.1870120703.5 "Terminaler29002 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTK7 axialfläkt 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tums bredd
891SEK /enhet