Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2RTK9 Axialfläkt 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 axialfläkt 115vac

Finns i lager
Artikel: AC3DLR Modell: 2RTK9
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
2 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps1.1
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP870
dBA70
Djup3.5 "
Elektriska anslutningarTerminaler
Fan Dia.10 "
Fläkt RPM2900
HusfinishSvart
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypPSC
Monteringsöga OC9-11 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
KräverSladduppsättning (ingår ej)
FormaRunda
Termisk skyddBil
Spänning115 VAC
Watt120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTermisk skyddAmpsCFM @ 0.000-in. SPWattdBADjupElektriska anslutningarFläkt RPMPris
DAYTON 2RTK7 Axialfläkt 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 tum bredd | AC3DLP 2RTK7Impedans0.4820036552"12 "Leads2950891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RTK9 axialfläkt 115vac
2 742 kr /enhet