DAYTON Motoraxeladaptrar, paket om 4


Filter
Längd: 1"
StilModellFunktion Inuti Dia.Utanför Dia.förp. Antal.Pris (ex moms)
A
30D495
Anpassar 1/2 "Dia Shaft till 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5479 SEK
B
30D492
Anpassar 1/4 "Dia Shaft till 5/16"1 / 4 "5 / 16 "5555 SEK
C
30D493
Anpassar 3/8 "Dia Shaft till 1/2"3 / 8 "1 / 2 "5439 SEK
B
30D494
Anpassar 5/16 "Dia Shaft till 3/8"5 / 16 "3 / 8 "5406 SEK

Motoraxeladaptrar, paket om 4

Dayton-axeladaptrar används för att byta eller montera huvuden på axlar och konvertera dem för applikationer som kräver olika axeldiametrar. De har ett hål för ställskruv och är lämpliga för användning med motorer, såsom 42 rammotorer. Dessa bussningar anpassar omedelbart större hål i olika verktyg (remskivor, kugghjul, kedjehjul) till axlar med mindre diameter. Välj från en rad av dessa axeladaptrar, tillgängliga i 1/2, 1/4, 3/8 och 5/16 tums innerdiametrar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?