Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30D493 Axeladapter Od 1/2 tums förpackning med 4 | AC4KVX

DAYTON 30D493 Axeladapter Od 1/2 tums paket med 4

Finns i lager
Artikel: AC4KVX Modell: 30D493
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
439SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeladapter
Funktion Anpassar 3/8 "Dia Shaft till 1/2"
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd1"
Utanför Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8532100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Inuti Dia.Utanför Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 30D492 Axeladapter Od 5/16 tums paket med 4 | AC4KVW 30D492Anpassar 1/4 "Dia Shaft till 5/16"1 / 4 "5 / 16 "5555SEK
DAYTON 30D494 Axeladapter Od 3/8 tums förpackning med 4 | AC4KVY 30D494Anpassar 5/16 "Dia Shaft till 3/8"5 / 16 "3 / 8 "5406SEK
DAYTON 30D495 Axeladapter Od 5/8 tums förpackning med 4 | AC4KVZ 30D495Anpassar 1/2 "Dia Shaft till 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30D493 Axeladapter Od 1/2 tums paket med 4
439SEK /packa