DAYTON Fordonsåterställningsremmar


Filter
Färg: Silver , Material: polyester , Bredd: 2"
StilModellBrytstyrkaLängdPris (ex moms)
A
1DKW8
15,900 lb.20ft.770 SEK
A
1DKW9
32,000 lb.30ft.2 139 SEK

Fordonsåterställningsremmar

Dayton -remmar är utformade för att bogsera tunga fordon och släpvagnar i fordonsåterställningstillämpningar. De har en polymer / nylon tygkonstruktion som är nötnings- och skärsäker för hållbarhet och kan användas i hårt väder. Dessa remmar har öglor i båda ändarna som enkelt kan anslutas med dragkrokar för fordonsåterställning. Välj bland ett brett utbud av dessa fordonsåterställningsremmar, tillgängliga i en kapacitet på 5300 och 10700 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?