IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Sats för bultuttag


Bultar eller skruvar används i nästan alla applikationer för att hålla ihop material eller placera dem på en viss plats. Dessa bultar kan skadas på grund av övermoment, utmattning eller lös anslutning. Irwin slagbultsutdragningsset tillhandahåller Irwin-bultutdragshylsor i olika storlekar och en drivning för att utvinna felaktiga, rostiga, gamla eller utslitna ...bultar och skruvar i bil-, underhålls- och reparations- och metallbearbetningsapplikationer.Läs mer

Filter
Drive storlek: 3 / 8 " , Drive Typ: Fyrkant , Avsluta: Svartoxid , SAE eller Metrisk: SAE och metrisk , Uttag ingår: 3/8 "fyrkantiga drivbultar (R)
StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A
1859143
61 145 SEK
B
1859148
81 742 SEK
C
1859152
194 999 SEK

Arbetsmekanism

  • Välj en lämplig hylsa från Irwin bultextraktionsset och montera den på fästet (bultarna) som ska tas bort. Använd en hammare för att fästa hylsan ordentligt på bultarna.
  • Fäst den fyrkantiga enheten eller adaptern till samma storlek fyrkantiga enhetsände av det valda uttaget.
  • Fäst denna drivhylsa på ett säkert sätt till ett driv-/elverktyg och sätt på verktyget.
  • Elverktyget roterar driv- och uttagsenheten och drar ut den skadade bulten från arbetsstycket.

Funktioner

  • Irwin utsugningsset för slagbultar innehåller en 3/8 eller 1/2 tums drivning/adapter och uttag av varierande storlekar.
  • De använder elverktyg eller borrar för att skapa högt vridmoment, rotera drivningen och uttagen och ta bort de felaktiga bultarna ur ett arbetsstycke.
  • Dessa slagprestandaserier, Irwin bultutdragare har stållegeringskonstruktion med svart oxidfinish för att förhindra böjning/brott vid hård användning samtidigt som de hanterar högt vridmoment och vibrationer.
  • Hylsorna som levereras i dessa kit har en universell lobulär design och omvända spiralräfflor för montering av olika typer av fästelement och ger maximal greppkraft samtidigt som bultarna tas bort.

Kompatibla tillbehör

  • Irwin justerbara skiftnycklar: De är idealiska för att installera nya bultar och skruvar efter att ha tagit bort de felaktiga för att lossa eller dra åt mekaniska fästelement, såsom muttrar, bultar, skruvar och brickor, när de används med Irwin bultutdragare.
  • Irwin Impact Socket Adaptrar: De används för att ersätta gamla eller skadade stickhylsadaptrar/drivenheter, tillgängliga i dessa Irwin bultutdragningsset, eller kompletterar tillgängliga hylsadaptrar.

Vanliga frågor

Hur tar jag bort bultar med grunt huvud från ett arbetsstycke?

Om bultarna inte kan tas bort med hjälp av utdragshylsor, använd borr som finns tillgängliga i utvalda bultutdragningsset för att borra / gänga ut bultarna.

Hur tar man bort en bult som har fastnat eller fastnat inuti ett arbetsstycke?

Bultar som har tillräckligt med huvud kan inte tas bort från arbetsstycket eftersom dessa bultar fastnar inuti arbetsstyckets material. Användare bör använda penetrerande olja för att smörja kanterna på bulten innan de försöker igen.

Kan Irwin bultutdragare användas för att ta bort alla fästelement?

Nej, uttag som finns tillgängliga i dessa Irwin bultextraktionsset fäster endast de fästelement eller bultar som har sin del av fästelementet delvis eller helt exponerat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?