DAYTON Tornljus ekolodsnivåer


Filter
Färg: Svart , Nuvarande ritad: 0.012 till 0.020A , Diameter: 50mm , Höjd: 2 47 / 64 " , Husmaterial: polykarbonat , Drifttemp.: -30 grader till 60 grader C. , Ljud nivå: 75 till 85 dB , Watt: 0.6
StilModellNEMA-betygBetygSpänningPris (ex moms)
A
30XT47
1, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110656 SEK
A
30XT46
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC650 SEK

Tornljus ekolodsnivåer

Dayton Towers ljusekolodsnivåer avger ett högt ljud för att fånga uppmärksamheten kring tornljusenheter. De är idealiska för att fungera som en nödsignal, som stödjer både kontinuerliga och pulserande driftsätt runt fabriksgolv och påkallar uppmärksamhet. Dessa nivåer har NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 och 4X klassade polykarbonathus för en säker kapsling och används med Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 och 30XT52 fästen och baser. Välj mellan 24VAC/DC och 110VAC ljudnivåer, tillgängliga på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?