Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30XT46 Summerenhet Svart 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD

DAYTON 30XT46 Summerenhet Svart 50mm 24VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AF9ZUD Modell: 30XT46
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
668SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSummerenhet
FärgSvart
Nuvarande ritad0.012 till 0.020A
Diameter50mm
Höjd2 47 / 64 "
Husets materialpolykarbonat
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Operating temp.-30 grader till 60 grader C.
BetygIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Ljud nivå75 till 85 dB
Spänning24 VAC/DC
Watt0.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8531800040

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygBetygSpänningPris
DAYTON 30XT47 Summerenhet Svart 50mm 110V | AF9ZUE 30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110660SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30XT46 Summerenhet Svart 50mm 24VAC/DC
668SEK /enhet