Bladmaterial: Vitmålad aluminium , Bladets materialtjocklek: 26 ga , Bladorientering: Parallella blad , Bladtätningsmaterial: Felt , Bladtyp: Platt blad , Passar fläktdiameter: 36 " , Ramfinish: Galvaniserad , Ramöppningshöjd: 36 " , Ramöppningsbredd: 36 " , Max. Luft hastighet: 2500 fpm , Max. Omgivningstemperatur: 180 Deg. F , Max. Tryck: 1" wc , Max. Hastighet: 2500 fpm , Monteringshål Dia.: 1 / 4 " , Monteringshål Storlek: 9/32 x 1/2 " , Monteringsplats: Vägg , Monteringsplats: Vertikal , Öppet djup: 6 1 / 4 " , Total Dia.: 39 " , Totala höjden: 39 " , Total längd: 5 3 / 4 " , Total bredd: 39 " , Grov öppningsdiameter: 36.5 " , Grov öppningslängd: 36 1 / 2 " , Grov öppningsform: Fyrkant , Växlingsåtgärd: Normally Closed , Tie-Rod Finish: Galvaniserad , Tie-Rod Material: Stål