Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4C558 Slutarvägg 18 tum | AD6WGW

DAYTON 4C558 Shutter Wall 18 In

Finns i lager
Artikel: AD6WGW Modell: 4C558
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
1 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / vägglucka
blad~~POS=TRUNCVitmålad aluminium
Passar Fan Dia. (I.)18
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup2-1 / 2 "
Fritt område2.043 kvadrat-ft.
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet2500 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Öppna djup (in.)5-3/4
Öppning krävs18-1/2 x 18-1/2"
Totalt kvadrat (in.)21
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)56.64
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsbreddRamdjupRammaterialFritt områdeÖppning krävsTypPris
DAYTON 3C308 Slutarvägg 24 tum | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 kvadrat-ft.24-1/2 x 24-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel1 759 kr
DAYTON 3C309 Slutarvägg 30 tum | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 kvadrat-ft.30-1/2 x 30-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel2 136 kr
DAYTON 3C310 Slutarvägg 36 tum enkelpanel vit aluminium | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 kvadrat-ft.36-1/2 x 36-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel2 960 kr
DAYTON 3C311 Slutarvägg 42 tum | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 kvadrat-ft.42-1/2 x 42-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel4 199 kr
DAYTON 3C312 Slutarvägg 48 tum | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 kvadrat-ft.48-1/2 x 48-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel4 842 kr
DAYTON 3C313 Slutarvägg 54 tum | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 kvadrat-ft.54-1/2 x 54-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel6 747 kr
DAYTON 3C314 Slutarvägg 60 tum | AC8LKQ 3C3141.5 "3"-20.399 kvadrat-ft.60-1/2 x 60-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel8 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C558 Shutter Wall 18 In
1 357 kr /enhet