A Kapacitet för korgstång: 4,800 Ibs , Choker Hitch Kapacitet: 1900 lb. , Färg: Gul , Material: polyester , Antal lager: 1 , Slingbetyg: Typ 5 , Slingtyp: Endless , Temp. Räckvidd: -50 grader till 200 grader F. , Vertikal kopplingskapacitet: 2400 lb. , Slitstarkt skydd: Ingen , Webbbetyg: Lätta , Bredd: 1" , Garnbeläggning: Icke-farlig akryl
Webbstroppar, typ 5
Dayton webbslingar används för riggning i tillverknings- eller konstruktionsapplikationer. Dessa webbslingar har nylon/polyesterkonstruktion för hög draghållfasthet och utmärkt nötnings- och slitstyrka. De tillåter användning i choker-, vertikal- och korgkonfigurationer och kan användas vid temperaturer från -50 till 200 grader F. De har en maximal vertikal kopplingskapacitet på 8000 lb och finns i längderna 3, 4, 6 , 8 och 10 fot.