KNIPEX Isolerad crimper


Filter
Primär applikation: Elektrisk ledning och kabel
StilModellJusterbarKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris (ex moms)
A
97 52 09
-7 till 3 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "4 044 SEK
B
97 53 04
Automat28 till 7 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "5 604 SEK
C
97 53 14
Automat28 till 10 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "5 236 SEK
D
97 53 09
Automat5 till 28 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.5 "5 609 SEK
E
97 53 08
Automat28 till 7 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.5 "5 165 SEK
F
97 50 01
Manuell0.4 till 1.1 mmdoppadeIsolerad crimper6.125 "1 221 SEK
G
97 68 145 A
Manuell23 till 13 AWGKuddgreppcrimper5.75 "884 SEK
H
97 61 145 A
Manuell23 till 13 AWGKuddgreppcrimper5.75 "816 SEK
I
97 43 200
Manuell-ErgonomiskIsolerad crimper8"4 800 SEK
J
97 81 180
Manuell20 till 10 AWGdoppadeIsolerad crimper7.25 "1 270 SEK
K
97 72 180
Manuell23 till 5 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.25 "1 229 SEK
L
97 71 180
Manuell23 till 5 AWGdoppadeIsolerad crimper7.25 "1 183 SEK
M
97 62 145 A
Manuell23 till 13 AWGErgonomiskIsolerad crimper5.75 "710 SEK
N
97 54 24
Manuell32 till 20 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.5 "8 385 SEK
O
97 21 215
Manuell10 till 18 AWG, skärande koppar- och mässingsskruvar 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdoppadeIsolerad crimper9.25 "704 SEK
P
97 52 64
Manuell28 till 13 AWGErgonomiskIsolerad crimper7.25 "16 021 SEK
Q
97 52 36
Manuell20 till 10 AWGErgonomiskIsolerad crimper8.75 "3 768 SEK
R
97 51 10
ManuellRJ11/12 (6-polig) 9.65 mm, RJ45 (8-polig) 11.68 mmErgonomiskIsolerad crimper7.5 "1 313 SEK
S
97 51 12
ManuellRJ10 (4-polig) 7.65 mm, RJ11/12 (6-polig) 9.65 mm, RJ45 (8-polig) 11.68 mmErgonomiskIsolerad crimper10 "4 483 SEK
T
97 52 04
Manuell27 till 13 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "5 428 SEK
U
97 52 05
Manuell20 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 806 SEK
T
97 52 06
Manuell20 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 396 SEK
V
97 52 08
Manuell23 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 611 SEK
T
97 52 10
ManuellRG58, RG59/62/71/223Halkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "5 040 SEK
W
97 52 13
Manuell20 till 7 AWGHalkfri plastbelagdIsolerad crimper10 "4 516 SEK
X
97 52 14
Manuell27 till 15 AWGErgonomiskIsolerad crimper10 "5 084 SEK
Y
97 52 33
Manuell20 till 7 AWGErgonomiskIsolerad crimper8.75 "3 527 SEK
Z
97 52 34
Manuell27 till 13 AWGErgonomiskIsolerad crimper8.75 "4 001 SEK
W
97 52 35
Manuell20 till 10 AWGErgonomiskIsolerad crimper8.75 "4 016 SEK
A1
13 81 8
Inte justerbar20 till 12 AWGdoppadecrimper8"1 519 SEK
B1
13 82 8
Inte justerbar20 till 12 AWGErgonomiskcrimper8"1 424 SEK
C1
13 88 8 USA
Inte justerbar20 till 12 AWGErgonomiskcrimper8"1 551 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?