DICKSON Tryckdataloggare


Filter
Kalibrerings certifikat: Generiskt kalibreringsintyg , Digital avläsning: Ja , Gränssnitt: USB , Typ: Tryck , Bredd: 2"
StilModelltryck~~POS=TRUNCTidsintervallAnslutningsstorlekNoggrannhetDiameterPris (ex moms)
A
PR125
0 till 100 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 566 SEK
A
PR325
0 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 566 SEK
A
PR350
0 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 5/8 tum hex+ /-1%2"7 913 SEK
A
PR525
0 till 500 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "10 103 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?