Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON PR525 datalogger, fördröjd start, 0 till 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 datalogger, fördröjd start, 0 till 500 psi

Finns i lager
Artikel: AC3HMM Modell: PR525Korsreferens: 2TLA5

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+ /-1%
Batteritid6 Månader
Anslutningsstorlek1/4 tum NPT med 1.1 tum hex
Diameter3.5 "
Digital avläsningJa
Höjd2.8 "
GränssnittUSB
tryck~~POS=TRUNC0 till 500 psi
Provpunktslagring64 KB
Programvara krävs4LB62
Tidsintervall1 sek. Till 24 timmar.
TypTryck
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Visar 7 olika tryckenheter, sparar data på ett Flash-kort som tillval

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCTidsintervallAnslutningsstorlekNoggrannhetDiameterPris
DICKSON PR125 datalogger, fördröjd start, 0 till 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 till 100 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 851 kr
DICKSON PR325 datalogger, fördröjd start, 0 till 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 851 kr
DICKSON PR350 datalogger, 0 till 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 5/8 tum hex+ /-1%2"6 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON PR525 datalogger, fördröjd start, 0 till 500 psi
10 157 kr /enhet