Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON PR325 datalogger, fördröjd start, 0 till 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON PR325 datalogger, fördröjd start, 0 till 300 psi

Finns i lager
Artikel: AC3HML Modell: PR325Korsreferens: 2TLA4 / 46C210

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+ /-1%
Batteritid6 Månader
Anslutningsstorlek1/4 tum NPT med 1.1 tum hex
Diameter3.5 "
Digital avläsningJa
Höjd2.8 "
GränssnittUSB
tryck~~POS=TRUNC0 till 300 psi
Provpunktslagring64 KB
Programvara krävs4LB62
Tidsintervall1 sek. Till 24 timmar.
TypTryck
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dickson PR325 datalogger är ett verktyg som används vid precisionsbearbetning inom tillverkningsindustrin. Den ger noggrannhet och effektivitet i produktionsprocesser och är idealisk för att uppnå exakta och komplicerade bearbetningsuppgifter.

Funktioner:

  • Den registrerar data i upp till 6 månader på en enda laddning, vilket säkerställer förlängd batteritid för kontinuerliga övervakningsapplikationer.
  • Denna datalogger har en 1/4 tums NPT-anslutningsstorlek med en 1.1 tums Hex, vilket ger kompatibilitet och enkel installation i olika inställningar.
  • Den använder ett USB-gränssnitt för sömlös anslutning, vilket gör att användare enkelt kan ladda ner och analysera data för effektiv tryckövervakning.
  • Denna datalogger visar information i 7 olika tryckenheter, vilket erbjuder mångsidighet och anpassningsbarhet till olika mätstandarder.
  • Den kan spara data till ett valfritt flashkort, vilket underlättar bekväm datalagring och hämtning för omfattande tryckdatahantering.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan jag enkelt ladda ner och analysera data från dataloggaren?

S. Ja, denna datalogger använder ett USB-gränssnitt för sömlös anslutning, vilket gör att användare enkelt kan ladda ner och analysera data, vilket förbättrar effektiviteten vid tryckövervakning.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en datalogger?

A.

  • Tänk på applikationsspecifika krav.
  • Utvärdera noggrannhet och precisionsnivåer.
  • Kontrollera batteritiden för tillräcklig övervakningstid.
  • Bedöm datalagringskapacitet och hämtningsmöjligheter.
  • Granska tillgängliga anslutningsalternativ.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Dickson PR325 datalogger?

A.

  • Läs bruksanvisningen för riktlinjer.
  • Hantera försiktigt för att förhindra skador.
  • Undvik extrema förhållanden.
  • Använd endast för avsedda tillämpningar.
  • Kalibrera regelbundet för noggranna mätningar.

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCTidsintervallAnslutningsstorlekNoggrannhetDiameterPris
DICKSON PR125 datalogger, fördröjd start, 0 till 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 till 100 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "8 851 kr
DICKSON PR525 datalogger, fördröjd start, 0 till 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 till 500 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 1.1 tum hex+ /-1%3.5 "10 157 kr
DICKSON PR350 datalogger, 0 till 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 till 300 psi1 sek. Till 24 timmar.1/4 tum NPT med 5/8 tum hex+ /-1%2"6 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON PR325 datalogger, fördröjd start, 0 till 300 psi
8 851 kr /enhet