BALDOR / DODGE GTAH, tvåbultsfläns GRIP TIGHT Adapterkullager


Baldor / Dodge Grip-Tight kullager minskar friktionen i maskiner. De förbättrar effektiviteten genom att främja mjuka rotationsrörelser. Dessa lager är användbara inom tillverknings-, flyg- och byggindustrin.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
129320
1 217 SEK
A
140150
2 149 SEK

Funktioner

  • Baldor / Dodge Grip-Tight-lager har en solid huskonstruktion för ökad hållbarhet och stabilitet.
  • De har ett gjutjärnshölje för strukturell styvhet och robust prestanda.
  • Dessa lager är utrustade med stålinsatser för slitstyrka.
  • De har en adaptermonterad låsanordning för att säkerställa säker placering för stabil drift.
  • Dessa kullager är designade för effektiv smörjning med ett fettsystem, vilket främjar jämn rotation och minimerar friktionen.
  • De har också en 2-bultsflänsmonteringstyp för enkel installation och borttagning.
  • Dessa kullager är sensorfärdiga, med en adapter som krävs för integration, vilket ger mångsidighet för applikationer som kräver ytterligare övervakning.
  • De använder en push-pull-adapter för axelfäste, vilket säkerställer en säker anslutning.
  • Dessa lager har en icke-expansionslager (fast) design, vilket bidrar till stabilitet under olika driftsförhållanden.
  • De har en tätning med en läppkontakt, som effektivt tätar mot föroreningar och förbättrar livslängden.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan tätade och skärmade kullager?

Tätade kullager har gummi- eller metalltätningar för att skydda mot föroreningar och behålla smörjningen, medan skärmade lager har metallsköldar för att förhindra att skräp kommer in.

Hur väljer jag rätt storlek på dessa Dodge Grip-Tight kullager för min applikation?

Att välja rätt storlek innebär att man beaktar belastningskrav, axeldiameter och driftsförhållanden.

Hur vet jag när ett kullager behöver bytas ut?

Tecken på ett slitet eller trasigt kullager inkluderar ovanligt ljud, ökad friktion, vibrationer eller synliga skador. Regelbunden övervakning och schemalagt underhåll kan hjälpa till att identifiera problem innan de leder till fel.

Vad är betydelsen av lagerspel?

Lagerspel hänvisar till det inre gapet mellan rullelementen och löpbanorna. Det påverkar lagrets prestanda och väljs utifrån driftstemperatur och belastning. Korrekt spelrum säkerställer smidig drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?