Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Borrstång As-12r-adwlnr-3 Höger 1 In | AD4LUH 41T610

DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Borrstång As-12r-adwlnr-3 Höger 1 In

Finns i lager
Artikel: AD4LUH Modell: AS-12R-ADWLNR-3Korsreferens: 41T610

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ClampJSLC-HPW3-R
KlämskruvJSCS-03
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.375 "
Sätt in form80 grader Trigon Negativ
Infoga storlekWNMG-332
Sätt i tjocklek0.187 "
Blyvinkel14 grader
MaterialStål
Max. Djup3"
Min. Borra1"
MonteringsstilDor-Lock
Total längd8"
ShankRunda
Shank Dia.0.75 "
StilAS-12R-ADWLNR-3
TypStålkylvätska-igenom
Breddförskjutning0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellClampSkärriktningSätt in formInfoga storlekSätt i tjocklekBlyvinkelStilPris
DORIAN AS-12R-ADCLNR-3 Boring Bar As-12r-adclnr-3 Höger hand 1 In | AD4LTM 41T589 AS-12R-ADCLNR-3JSLC-HPC3-BHöger hand80 graders diamant negativtCNMG-3220.125 "10 graderAS-12R-ADCLNR-34 597 kr
DORIAN AS-12R-ADCLNL-3 Boring Bar As-12r-adclnl-3 Vänsterhand 1 In | AD4LTN 41T590 AS-12R-ADCLNL-3JSLC-HPC3-BVänster hand80 graders diamant negativtCNMG-3220.125 "10 graderAS-12R-ADCLNL-34 597 kr
DORIAN AS-12R-ADWLNL-3 Borrstång As-12r-adwlnl-3 Vänsterhand 1 In | AD4LUJ 41T611 AS-12R-ADWLNL-3JSLC-HPW3-LVänster hand80 grader Trigon NegativWNMG-3320.187 "14 graderAS-12R-ADWLNL-34 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN AS-12R-ADWLNR-3 Borrstång As-12r-adwlnr-3 Höger 1 In
4 597 kr /enhet