DUFF-NORTON HMPB-serien, linjärt ställdon


Filter
Kondensator ingår: Ja , Kondensator krävs: Ja , Kör system: Gear , Arbetscykel: 28% , Kapslingstyp: Helt sluten ej ventilerad , Full load Amps: 2.2 , Växlar: Stål , Husmaterial: Aluminium , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 50 grader C / 120 grader F , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringstyp: Dubbel Clevis , Arbetsfrekvens: 60 Hz , Skruvtyp: Stål , Fart: 35 tum / minut , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 VAC
StilModellIndragen längdResaPris (ex moms)
A
GMPB6905-6
14.25 "6"10 523 SEK
B
GMPB6905-18
26.25 "18 "11 217 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?