DUFF-NORTON GMPB6905-6 linjärt ställdon, 6 tums slaglängd, 35 tum/min hastighet | AE7LQD 5ZC31

DUFF-NORTON GMPB6905-6 linjärt ställdon, 6 tums slaglängd, 35 tum/min hastighet

Finns i lager
Artikel: AE7LQD Modell: GMPB6905-6Korsreferens: 5ZC31

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)50C / 120F
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsJa
Drive SystemGear
Duty Cycle28%
KapslingstypHelt sluten ej ventilerad
Fulllastförstärkare2.2
GearsStål
Husets materialAluminium
Hz60
GränslägesbrytartypJusterbar
Max. Omgivningstemperatur50 grader C / 120 grader F
motortypPermanent delad kondensator
MonteringstypDubbel Clevis
GrooveBronze
MuttermaterialBronze
Operativsystem Frekvens60 Hz
Nominell belastning (Lb.)500
Indragen dimension (in.)14.25
Indragen längd14.25 "
SkruvtypStål
Fart35 tum / minut
Slaglängd6"
Termisk skyddBil
ÖversättningsrörZinkpläterat stål
Resa6"
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0075
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Feedback signal (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellIndragen längdResaPris
DUFF-NORTON GMPB6905-18 linjärt ställdon, automatiskt termiskt skydd, 18 i slag | AE7LQC 5ZC30 GMPB6905-1826.25 "18 "7 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUFF-NORTON GMPB6905-6 linjärt ställdon, 6 tums slaglängd, 35 tum/min hastighet
7 382 kr /enhet