DURAC Specifik vikt ASTM-hydrometrar


Filter
Temp. Räckvidd: 60 till 60 grader F
StilModellNoggrannhetArtikelLängdMätområdeSkala divisionertempPris (ex moms)
A
115H
+/- 0.0005Areometer330mm1.200/1.2500.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
B
87H
+/- 0.0005Areometer330mm0.900/0.9500.000560 grader F / 15 grader C786 SEK
A
112H
+/- 0.0005Areometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
B
113H-FC
+/- 0.0005Certifierad hydrometer330mm1.100/1.1500.000560 grader F / 15 grader C7 562 SEK
B
112H-FC
+/- 0.0005Certifierad hydrometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C7 562 SEK
B
84H
+/- 0.0005Areometer330mm0.750/0.8000.000560 grader F / 15 grader C786 SEK
B
89H
+/- 0.0005Areometer330mm1.000/1.0500.000560 grader F / 15 grader C786 SEK
B
86H-FC
+/- 0.0005Certifierad hydrometer330mm0.850/0.9000.000560 grader F / 15 grader C7 562 SEK
B
88H
+/- 0.0005Areometer330mm0.950/1.0000.000560 grader F / 15 grader C786 SEK
A
128H
+/- 0.001Areometer260mm1.150/1.2000.00160 grader F / 15 grader C786 SEK
A
129H
+/- 0.001Areometer260mm1.200/1.2500.00160 grader F / 15 grader C786 SEK
A
125H
+/- 0.001Areometer260mm1.00/1.0500.00160 grader F / 15 grader C786 SEK
B
107H
+/- 0.001Areometer260mm0.900/0.9500.00160 grader F / 15 grader C-
RFQ
C
151H
+/- 0.001Areometer279mm0.995/1.0380.00168 grader F968 SEK
A
126H
+/- 0.001Areometer260mm1.050/1.1000.00160 grader F / 15 grader C786 SEK
A
130H
+/- 0.001Areometer260mm1.250/1.3000.00160 grader F / 15 grader C786 SEK
A
133H
+/- 0.001Areometer260mm1.400/1.4500.00160 grader F / 15 grader C786 SEK

Specifik vikt ASTM-hydrometrar

Durac specifik vikt hydrometrar mäter den relativa densiteten av vätskor jämfört med vatten i livsmedels- och dryckesindustrin, kemi-, farmakologi-, transport- och kylindustrin. De har blyfri ballast och glaskonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Raptor Supplies erbjuder också jordhydrometrar att testa fördelningen av jordpartikelstorlekar för analys av jordkvalitet. Välj från ett brett utbud av dessa ASTM-certifierade hydrometrar för att mäta specifik vikt från 0.75 till 2 vid en standardiserad temperatur på 60 / 68 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?